Ozeki Hydrant Box Outdoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)95 x 66 x 20
MaterialMild Steel (iron plate) 1.2mm thickness
TypeIndoor Hydrant Box C Ozeki

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Outdoor hydrant box type C Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan.
Description
Outdoor hydrant box type C Ozeki, is a box that is usually installed outside a building or structure.
Fitur
Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk outdoor hydrant box type C Ozeki berisi:

selang pemadam ( fire hose ) ukuran 1,5 x 20 meter
Hose nozzle ukuran 1,5 inch
Hydrant valve 1,5 inch dengan kopling machino
Feature
The hydrant box functions to store other hydrant equipment, where the outdoor hydrant box type C Ozeki contains:

Fire hose measuring 2.5 x 30 meters
Hose nozzle size 2.5 inch
2.5″ hose rack
Hydrant valve 1.5 inch with Machino clutch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan