Beli huruf ketok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- TRUSCO Hand-Made Rose Stamp Numberatribut:
- Material: Carbon steel (S45C) tip quenching
- KUKKO Huruf KetokDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- allsafe Safety Back Support with Adjustable SuspenderDeskripsi:This lumbar belt is of simple design and is designed to provide support to the lower back and abdomen through four whales that exert an adequate pressure and resistance that reduce the possibility of damage to the back when performing specific jobs and postures.
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- KRISBOW Ketok AngkaDeskripsi:Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- TRUSCO Number Punch Setatribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Deskripsi:It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.atribut:
- Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
- Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
- Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
- Character Height (mm): 5
- Hex Width Across (mm): 3
- Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- Zeki Letter Stamp PunchDeskripsi:-Alat ketok huruf atau letter punch-Pengaplikasian : otomotif (memperbaiki no mesin), industri kerajinan (nulis nama di perhiasan), dll-Menggunakan letter punch tidak hanya akan membuat para pekerja lebih mudah dalam memberikan stamp huruf, tetapi juga memberikan hasil yang lebih rapi dan waktu pengerjaannya pun lebih cepat.
- GOSAVE Back Support Belt (Pelindung Punggung)Deskripsi:- Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable pointatribut:
- Color: Black
- Material: Polyester
- Suspenders (inch): 1-1/2
- Suspenders Material: Tali Elastis
- TRUSCO Hand-made rose stamp NumberDeskripsi:Usage:Work material: iron, light metal. Modification and creation of the thread of the coarseatribut:
- Material: Carbon steel (S45C) tip quenching
- Weight (g): 180
- Minimum Dimension (mm): 10
Daftar Harga huruf ketok Terbaru October 2026
| TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) | Rp159.900 |
| TEKIRO Number Punch (Ketok Angka) | Rp53.900 |
| KRISBOW Ketok Huruf | Rp409.900 |
| TRUSCO Hand-Made Rose Stamp Number | Rp48.900 |
| KUKKO Huruf Ketok | Rp999.900 |
| JETJO TOOLS Huruf Ketok | Rp149.900 |
| Wipro Ketok Huruf Set A-Z Cover Biru | Rp109.900 |
| KUKKO Angka Ketok | Rp359.900 |
| allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender | Rp159.900 |
| monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bzP101000431-2.jpg)
/c0P101000432-2.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Suspender/allsafe%20Safety%20Back%20Support%20with%20Adjustable%20Suspender/imP105182670-2.jpg)
/57P103192187-1.jpg)




/drP102234495-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/GOSAVE%20Back%20Support%20Belt%20(Pelindung%20Punggung)/qzP103195971-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)