Beli hr2470 makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- TOHO (TOOLS) Sledge Hammer HeadDeskripsi:- Forged,one-pieces steel construction for strength and durability. - Exclusive rim temper reduces incidences of chipping or spalling. - Round, fully polished striking surfaces.
- TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers External Straight Jaw (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Finish: Black and Polish
- TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers Internal Bent Jaw (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Finish: Black and Polish
- TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers Internal Straight Jaw (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Finish: Black and Polish
- TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers External Bent Jaw (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Finish: Black and Polish
- STANLEY Mesin Bor Bobok Beton QCC SDS Plus 3 Mode dengan Kitbox dan PerlengkapanDeskripsi:SpesifikasiPower input: 800WChuck Capacity: 26 mmDrilling mode: Hammer Drill, Rotary Drill & ChiselingImpact Rate: 0-4670BPMVariable Speed: YesLock On Switch: YesPackaging Kit: Boxatribut:
- Power (W): 800
- Chuck Capacity (mm): 26
- Drilling Mode: Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
- Impact Rate (bpm): 0-4670
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga hr2470 makita Terbaru March 2026
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| TOHO (TOOLS) Sledge Hammer Head | Rp37.900 |
| TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers External Straight Jaw (Tang Jepit Snap Ring) | Rp86.900 |
| TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers Internal Bent Jaw (Tang Jepit Snap Ring) | Rp86.900 |
| TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers Internal Straight Jaw (Tang Jepit Snap Ring) | Rp86.900 |
| TOHO (TOOLS) Snap Ring Pliers External Bent Jaw (Tang Jepit Snap Ring) | Rp86.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| STANLEY Mesin Bor Bobok Beton QCC SDS Plus 3 Mode dengan Kitbox dan Perlengkapan | Rp2.199.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Sledge%20Hammer%20Head/rlP103955993-1.jpg)
%20Snap%20Ring%20Pliers%20External%20Straight%20Jaw%20(Tang%20Jepit%20Snap%20Ring)/0hP103956017-1.jpg)
%20Snap%20Ring%20Pliers%20Internal%20Bent%20Jaw%20(Tang%20Jepit%20Snap%20Ring)/0qP103956026-1.jpg)
%20Snap%20Ring%20Pliers%20Internal%20Straight%20Jaw%20(Tang%20Jepit%20Snap%20Ring)/0zP103956035-1.jpg)
%20Snap%20Ring%20Pliers%20External%20Bent%20Jaw%20(Tang%20Jepit%20Snap%20Ring)/08P103956008-2.jpg)









/puP101003930-3.jpg)
/P101547718-2.jpg)