Beli hose compressor tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  4. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  5. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  6. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  7. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  8. TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp50.900

  9. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  10. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  11. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  12. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    61%
    Mulai

    Rp359.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  13. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  14. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  15. INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoil
    atribut:
    • Material: PU
    • Length (m): 15
    • Diameter (mm): 5/8
  16. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  17. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  18. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 1000
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions c (mm): 400
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Use Range (m): 4
    • Weight (g): 280
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
Daftar Harga hose compressor tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900
Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp26.900
TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp50.900
KRISBOW Selang Kompresor Spiral PURp179.900
TORA Hose Air Recoil Spiral PU (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp56.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)