Beli honda gx 160 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Honda Oli Mesin Serbagunaatribut:
- API Service: SL
- SAE: 10W-30
- Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
- Strong Indonesia Concrete Vibrator + EngineDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Wesco Gasoline Engineatribut:
- Idle Speed (rpm): 1350
- SANCHIN Mesin Cuci Steamatribut:
- Plunger (mm): 30x3
- Capacity (L/minute): 12.7 -42.4
- Dimensions (mm): 390x320x360
- Maximum Pressure (kg/cm²): 50
- Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20-30
- Power Required (kW): 1 - 2.2
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaDeskripsi:- Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
- Plat Size (mm): 290x350
- Compaction Area (m²/hour): 200
- Impact Force (kg): 7000
- Jump Height (mm): 37
- Machine: Honda GX 160
- Tank Capacity (L) : 3
- CPT National Recoil Starter For GX 160/168atribut:
- Color: Red
- Honda Power Product Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
- Manufacturer: HONDA
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- Sanchiin Power Sprayeratribut:
- Revolution Speed (rpm): 300-1000
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- EVERYDAY Concrete Truss ScreedDeskripsi:Shaft Vibrator JKV38LM adalah selang yang menyalurkan getaran dengan frekuensi tinggi yang disupply oleh Mechanical Engine Vibrator untuk menggerakkan bandul yang ada di dalam head. Biasa digunakan sebagai pemadat beton cair, tersedia dalam 4 ukuran head, 28, 38, 50, 60 mm. Operator hanya perlu mencelupkan vibrator head ke dalam beton cair sehingga tidak ada celah atau gelembung pada beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki akses listrik.atribut:
- Head Diameter (mm): 38
- Length of Head (mm): 492
- Frequency (Hz): 205
- Rotation Speed (rpm): 12300
- Amplitude (mm): 1.7
- Coupling Type: Mikasa Coupling
- Diameter Hose (mm): 32
- Diameter Shaft (mm): 12
- Length of Hose (m): 6
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
Daftar Harga honda gx 160 Terbaru March 2026
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Honda Power Product General Purpose Engine | Rp3.899.900 |
| Future Star Truss Screed | Rp11.999.900 |
| Honda Oli Mesin Serbaguna | Rp49.900 |
| Strong Indonesia Concrete Vibrator + Engine | Rp5.899.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| Wesco Gasoline Engine | Rp1.699.900 |
| SANCHIN Mesin Cuci Steam | Rp2.599.900 |
| Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101525136-1.jpg)
/P102180730-1.jpg)