Beli honda gx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Wesco Gasoline Engine
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wesco Gasoline Engine
    atribut:
    • Idle Speed (rpm): 1350
  3. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  5. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  6. CPT National Recoil Starter For GX 160/168
    Mulai

    Rp71.900

  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  8. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  9. FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Mulai

    Rp7.399.900

    FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.
    atribut:
    • Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
  10. MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  11. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  12. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  13. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  15. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga honda gx Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Wesco Gasoline EngineRp1.999.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.899.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
YamamaxPRO Gasoline EngineRp2.399.900
TIGON Concrete Mixer ElectricRp4.499.900
CPT National Recoil Starter For GX 160/168Rp71.900
CPT National Carburator For GX 160/168Rp98.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait