Beli honda genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  2. TSUZUMI Genset Mini
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSUZUMI Genset Mini
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Starting: Electric
  3. Honda Power Product Standard Genset
    Mulai

    Rp79.999.900

    Honda Power Product Standard Genset
    Deskripsi:
    Genset - ET120000Genset Honda ET12000 memiliki mesin 4-stroke built-in, yang sangat meningkatkan stabilitas produk, Honda Genset ET12000 dengan bahan bakar bensin memiliki ciri khas dalam desain, keamanan, kualitas dan fleksibilitas, serta volume tangki 31 liter bahan bakar dan sistem penyalaan elektrik
    atribut:
    • Dry Weight (kg): 162.2 (included battery)
    • Ignition System: CDI Magnet Ignition
    • Starter System: Starter Motor
    • Fuel Tank Capacity (L): 31
    • Maximum AC Output (kVA): Single Phase 3.0x3, Three Phase 11.0
    • Dimensions (mm): 973x552x695
    • Displacement (cm³): 688
    • Noise Level (LwA): 99.3
    • Rated AC Current (A): Single Phase 12.1x3, Three Phase 15.2
    • Rated AC Output (kVA): Single Phase 2.7x3, Three Phase 10.0
    • Rated AC Voltage (V): Single Phase 220, Three Phase 380
    • Voltage Regulation System: Digital AVR
  4. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. Hyundai Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Hyundai Generator Bensin (Genset)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  7. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. Honda Power Product Genset Type Inverter
    Mulai

    Rp69.999.900

    Honda Power Product Genset Type Inverter
    Deskripsi:
    Genset - EU70isGenset EU70is menggunakan mesin GX390 empat-stroke Honda digabungkan dengan sistem Fuel-Injection Electronic, memberikan output AC maksimum 7.000 watt dan Output rata rata 5.500 watt.
    atribut:
    • Dry Weight (kg): 118.1
    • Ignition System: Fully Transistorized
    • Starter System: Recoil & Electric
    • Fuel Tank Capacity (L): 19.2
    • Maximum AC Output (kVA): 7
    • Dimensions (mm): 848x700x721
    • Displacement (cm³): 389
    • Frequency (Hz): 50
    • Machine Type: Silinder Tunggal OHV, 4 Tak, Berpendingin Utara
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 9.6/3600
    • Rated AC Output (kVA): 5.5
    • Rated AC Voltage (V): 220
  9. RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  10. Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  11. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  12. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  13. Honda Power Product Lawn Mower
    Mulai

    Rp17.999.900

    Honda Power Product Lawn Mower
    Deskripsi:
    Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safety
    atribut:
    • Engine Model: GXV160
    • Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
    • Engine Oil Capacity (L): 0.65
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Grass Bag Capacity (L): 60
    • Dimensions (mm): 1560x505x1025
    • Weight (kg): 41.0
    • Displacement (cm³): 163.0
    • Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
Daftar Harga honda genset Terbaru March 2026
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
FIRMAN Genset Diesel SilentRp23.999.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900
KRISBOW Generator Bensin (Genset)Rp2.199.900
TSUZUMI Genset MiniRp19.999.900
TSUZUMI Genset Seri TDGRp69.999.900
Honda Power Product Standard GensetRp79.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Hyundai Generator Bensin (Genset)Rp5.199.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)