Honda Power Product Generator Gasoline Standard (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp98.999.900
Spesifikasi
Dry Weight (kg)162.2 (included battery)
Ignition SystemCDI Magnet Ignition
Starter SystemStarter Motor
Fuel Tank Capacity (L)31
Maximum AC Output (kVA)Single Phase 3.0x3, Three Phase 11.0
Dimensions (mm)973x552x695
Displacement (cm³)688
Noise Level (LwA)99.3
Rated AC Current (A)Single Phase 12.1x3, Three Phase 15.2
Rated AC Output (kVA)Single Phase 2.7x3, Three Phase 10.0
Rated AC Voltage (V)Single Phase 220, Three Phase 380
Voltage Regulation SystemDigital AVR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Genset - ET120000
Genset Honda ET12000 memiliki mesin 4-stroke built-in, yang sangat meningkatkan stabilitas produk, Honda Genset ET12000 dengan bahan bakar bensin memiliki ciri khas dalam desain, keamanan, kualitas dan fleksibilitas, serta volume tangki 31 liter bahan bakar dan sistem penyalaan elektrik
Feature
Equipment Specification:
- Circuit Breaker (AC(A)): 17 (Single Phases/Three Phases)
- Oil Alert: Yes
- Air Cleaner: Dual
- Large Capacity Fuel Tank: Yes
- Muffler: Exclusive Large Muffler
- Battery & Wheel Kit: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait