Beli home theatre polytron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  2. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  3. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  4. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  5. MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  6. Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
  7. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  8. CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp11.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  9. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  10. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  11. CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
Daftar Harga home theatre polytron Terbaru November 2026
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Rp1.699.900
Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp3.099.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)Rp11.999.900
CF Audio Power AmplifierRp8.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait