Beli home theater jbl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- JEFCOM Penutup Kabelatribut:
- Specification: Barrier-free supported producr
-
Caution:
For scratch prevention.
Not to protect from heavy load. - Length (m): 1
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 60x9
- Compatible Electiric Wires: Telephone lines, communication lines, vinyl flat code, VVF1.6 x 2C
- Applications: Office, house, event hall, theater, cine, hotel, station, stores, DIY store, amusement park, distribution center, kindergarten, school, gym, nursing home for the aged, hospital, nursing care house, rehabilitation centre, factory.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- LG AUVI Hi-Fi DM5540atribut:
- Power: 156Wx2
- USB: Yes
- Audio in Portable In: Yes
- Video Out: Yes
- Dimensions: 277x340x345mm (main)
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- CF Audio Power AmplifierDeskripsi:700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
Daftar Harga home theater jbl Terbaru January 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| JEFCOM Penutup Kabel | Rp279.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| LG AUVI Hi-Fi DM5540 | Rp3.099.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| CF Audio Power Amplifier | Rp7.099.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| Epson Proyektor | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102114926-1.jpg)



/P102943106-1.jpg)

/48P103220152-1.jpg)