Beli hoist electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type)atribut:
- Power Cord Length (m): 3
- Finishing Material: Load Chain: Class V Surface Cured Chain
- Minimum Distance Between Hooks (mm): 280
- Time Rating (minute): 25
- Elephant Electric Chain Hoist 1 SpeedDeskripsi:Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspensionatribut:
- Load Capacity (t): 0.5
- Jason Electric HoistDeskripsi:Voltage: 230V-50HzLifting height: 6/12Matribut:
- Power (W): 760
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Lifting Height (m): 6/12
- TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistDeskripsi:Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.atribut:
- Size (txm): 5x9
- Lifting Motor (kW): 7.5
- Lift Speed (m/minute): 6.7
- Trolley Speed (m/minute): 21
- Ropes: 4 Ropes
- Rope Diameter (mm): 12
- Hoisting Motor Current (A): 15.6
- Hoisting Motor Power (kW): 7.5
- Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Hoisting Motor Type: 5M5
- Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- I-Beam Type: 45a-63a
- Min Curve Radius (m): 3
- Trolley Motor Current (A): 2.2
- Trolley Motor Power (kW): 0.75
- Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- Trolley Type: 5T5
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Wire Rope Structure Form: 6x37-B
- Daiken Hanger Parts for Product & Equipmentatribut:
- Load Capacity (kg/item): 150
- Suitable Rail: No. 4
- Item Name: Trolley hanger
- King Power (Hoist) Electric Hoistatribut:
- Lifting Capacity (kg): 2000
- Sling Length (m): 100
- Sling Diameter (mm): 8
- Motor Voltage (V): 380
- Phase: 3 Phase
- Power (W): 1800
- Speed (m/minute): 14
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Method of Use: Double: 600, Single: 300kg
- Rated Volt (V): 220
- Input Power (W): 1300
- KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel)atribut:
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Type: Heavy Duty
- TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hookatribut:
- Lifting System: Double Hook
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- Classification Grade: M2/20% ED
- Lifting Height (m): 10
- Lifting Speed (m/minute): 5
- HARRINGTON Electric Chain HoistDeskripsi:These general purpose electric chain hoists move heavy and odd-shaped loads.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Includes Brake: Brake Included
- Includes Clutch: Clutch Included
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Swivel Hook with Safety Latch
- Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
- Pendant IP Rating: IP65
- TOLSEN Electric Hoistatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Lifting Height (m): 12 (Single line); 6 (Double line)
- Lifting Speed (m/minute): 8 (Single line); 4 (Double line)
- Rated Voltage (V): 230
- Shuang Ge Electric Chain Hoist - with Electric Trolleyatribut:
- Chain No. of Falls: 1
- Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Electric)atribut:
- Voltage (V): 230
- Dimension C (mm): 250
- Dimension D (mm): 245
- Load Chain Diameter (mm): 7.1
- Motor Power 220V (kW): 1.1
- Phase: 1
Daftar Harga hoist electric Terbaru October 2025
KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook | Rp1.699.900 |
HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series | Rp21.999.900 |
Come Up Electric Winch (Alat Angkat) | Rp15.999.900 |
Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) | Rp15.999.900 |
King Power (Hoist) Electric Winch | Rp9.999.900 |
Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed | Rp18.999.900 |
Jason Electric Hoist | Rp3.099.900 |
TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist | Rp109.999.900 |
Daiken Hanger Parts for Product & Equipment | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)