Beli hoist 1 ton electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Electric Winch for Off Roadatribut:
- Voltage (V): DC12
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- POWERTEC Electric Wire Rope Hoistatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hookatribut:
- Lifting System: Double Hook
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- Classification Grade: M2/20% ED
- Lifting Height (m): 10
- Lifting Speed (m/minute): 5
- TOYO Hoist Chain Hoist Listrikatribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- Milton Single Phase Electric Chain Hoistatribut:
- Motor Power (kW): 1.5
- Voltage (V): 110-240
- Insulation Grade: F
- Chain Size (mm): 7.1x21
- Rating (%): 40
- Working Lever: M3
- TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistDeskripsi:Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.atribut:
- Size (txm): 5x9
- Lifting Motor (kW): 7.5
- Lift Speed (m/minute): 6.7
- Trolley Speed (m/minute): 21
- Ropes: 4 Ropes
- Rope Diameter (mm): 12
- Hoisting Motor Current (A): 15.6
- Hoisting Motor Power (kW): 7.5
- Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Hoisting Motor Type: 5M5
- Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- I-Beam Type: 45a-63a
- Min Curve Radius (m): 3
- Trolley Motor Current (A): 2.2
- Trolley Motor Power (kW): 0.75
- Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- Trolley Type: 5T5
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Wire Rope Structure Form: 6x37-B
- HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroomatribut:
- Hosting Lift: 6
- No. of Poles: 4
- Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type)atribut:
- Power Cord Length (m): 3
- Finishing Material: Load Chain: Class V Surface Cured Chain
- Minimum Distance Between Hooks (mm): 280
- Time Rating (minute): 25
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- HARRINGTON Push-Trolley Electric Chain HoistDeskripsi:These extended-use push-trolley electric chain hoists are rated to exceed 300 starts/stops per hour. They are suitable for high-volume construction and manufacturing applications where loads are frequently lifted and positioned.atribut:
- UNSPSC: 24101602
- Body Material: Aluminium
- Chain Finish: Nickel Plated
- Chain Grade: Grade 80
- Chain Material: Alloy Steel
- Color: Yellow
- Controls: Push Button Pendant
- Duty Classification: H4 - Heavy Duty
- For Outdoor Use: Yes
- Hoist IP Rating: IP55
- Includes Brake: Brake Included
- Includes Clutch: Clutch Included
- Lifting Hook Material: Carbon Steel
- Lifting Hook Type: Swivel Hook with Safety Latch
- Mount Type: Push Trolley
- Number of Load Chains: 1
- Number of Speeds: 2
- Overload Protection Included: Yes
- Pendant IP Rating: IP65
- Starts per Hour: 120; 240
- Thermal Protection: Included
- Trolley Wheel Material: Steel
- NITCHI Electric Chain Hoist 3Fatribut:
- Load Capacity (t): 5
- Hook Weight (kg): 13.5
- Length of Power Source Cable (m): 5
- Length of Push Button Cable S (m): 3.8
- Chain Length (m): 25
- Lifting Speed (m/minute): 2.6
- TOYO Hoist Geared TrolleyDeskripsi:- Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
Daftar Harga hoist 1 ton electric Terbaru January 2026
| Wipro Electric Winch for Off Road | Rp8.399.900 |
| ULTRA Hoist Plain Trolley | Rp669.900 |
| KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook | Rp1.699.900 |
| Come Up Electric Winch (Alat Angkat) | Rp15.999.900 |
| AMEKO Electric Chain Hoist Car | Rp4.099.900 |
| POWERTEC Electric Wire Rope Hoist | Rp23.999.900 |
| TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook | Rp3.099.900 |
| TOYO Hoist Chain Hoist Listrik | Rp14.999.900 |
| TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series | Rp21.999.900 |
| Milton Single Phase Electric Chain Hoist | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/epP104627529-1.jpg)








/m5P105401797-1.jpg)