Beli hitachi cordless drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    45%
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
  2. HITACHI Cordless Impact Driver Drill
    Mulai

    Rp2.499.900

    HITACHI Cordless Impact Driver Drill
    atribut:
    • Power Supply (V): AC100
    • Country of Manufacture: China
    • Type: Charger
    • Power Consumption (V/A): 78
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. HiKOKI Cordless Impact Drill Driver
    Mulai

    Rp15.999.900

    HiKOKI Cordless Impact Drill Driver
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Maximum Tightening Torque Low Speed (N m): 136
    • Approximate Amount of Continuous work (1 charge): Approx. 380 wood screw tightening (φ8 x 75), approx. 220 deltagon bits (Φ10 x depth 30 mm, mortar)
    • Charging Time: about 30 minutes
    • Drilling Capacity (mm): steel 13 , aluminum 13 , concrete 16 , woodworking 76
    • Maximum Tightening Torque (N m): 80
    • No Load Speed (rpm): 0-500
    • No-load Rotation High Speed (rpm): 0 to 2100
  5. HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp579.900

    HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Blade thickness: 0.5mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Throat Height: 12mm
  6. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  7. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  8. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  12. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  13. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  14. DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    These cordless rotary hammers run on DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.
    atribut:
    • UNSPSC: 20111603
    • Anti-Kickback Clutch: No
    • Blows/Minute (BPM): 0 to 4600
    • Brushless Motor: Yes
    • Charger Included: No
    • Chuck Style: SDS-Plus
    • Core Bit Concrete Capacity (inch): 1
    • Drilling Capacity in Concrete (inch): 1/2
    • Handle Type: Pistol-Grip
    • Impact Energy (ft/lbs): 1.5
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Max. Blows/Minute (bpm): 4600
    • Maximum Speed (rpm): 1100
    • Min. Blows (BPM): 0 (Zero)
    • Motor Type: Brushless
    • Operating Modes: Drill, Hammer Drill, or Chip
    • Optimal Solid Bit Drilling Range in Concrete (inch): 3/16 to 1/2
    • Overall Height (inch): 9 7/16
    • Overall Width (inch): 13 3/8
    • Power Source: Cordless
    • Solid Bit Concrete Capacity (inch): 1
    • Standards: UL Listed
    • Tool Length (inch): 13
    • Vibration Control: Yes
    • Vibration Level (m/s²): 6.6
    • Voltage (V): 20
  15. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  16. HiKOKI Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp9.099.900

    HiKOKI Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    HiKOKI DH 18DSL 18V SDS+ Rotary Hammer Drill (Body Only) The HiKOKI DH 18DSL SDS-Plus Hammer Drill is a powerful machine with 1.4 Joules of impact energy. HiKOKI is the new brand name for Hitachi. The Drill has a full load impact rate of of 3100 per minute which gives this 18 Volt Hammer a capacity in concrete of 16mm. Machine is sold in a cardboard carton without battery or charger.Comes With:- Side Handle- Depth Stop
  17. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

Daftar Harga hitachi cordless drill Terbaru October 2026
HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)Rp4.199.900
HITACHI Cordless Impact Driver DrillRp2.499.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
HiKOKI Cordless Impact Drill DriverRp15.999.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp949.900
HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)Rp579.900
BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Rp53.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
JLD Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp189.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)