Beli hioki 3244-60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Applicable from Solid Material to Deformed Materialatribut:
- Thickness (mm): 0.95
- Width (mm): 27
- Material: Cobalt high speed high speed steel PM
- Type: BPV
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- King Jim Map Ordner Pipa Double Opening (Map File / Map Binder)atribut:
- Color: Blue
- Size: A4
- Type: Potrait
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Hioki Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Calibration documents: Associated
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga hioki 3244-60 Terbaru October 2026
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| NACHI Metal Bandsaw Blade for Cut-Off Machine (Tornado PM) (Mata Gergaji Pita) | Rp7.099.900 |
| Hioki Voltage Detector | Rp879.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
| King Jim Map Ordner Pipa Double Opening (Map File / Map Binder) | Rp159.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.799.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102091494-1.jpg)
%20(Mata%20Gergaji%20Pita)/P102411234-1.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/dbP101545479-2.jpg)

/6yP104714250-1.jpg)
/7uP106560282-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)
/2mP105577094-1.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/07P105678007-2.jpg)

/2sP105577100-1.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)
/j9P103039693-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)