Beli high pressure washer 200 bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  2. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  4. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  5. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  6. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  7. INGCO High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.599.900

    INGCO High Pressure Washer
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  8. NILFISK High Pressure Cold Home Use
    BARU
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  9. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp3.499.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  10. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  11. kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  12. LAKONI Jet Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Working Pressure (Bar): 70 @5meters
    • Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  13. DEWALT Pressure Washer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DEWALT Pressure Washer
    Deskripsi:
    Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
    atribut:
    • Pressure Washer Water Type: Cold
    • UNSPSC: 47121805
  14. LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filter
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (kW): 0.55
    • Motor Type: Carbon Crush
    • Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  15. LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
Daftar Harga high pressure washer 200 bar Terbaru March 2026
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
Mesin HL High Pressure CleanerRp729.900
INGCO High Pressure WasherRp1.599.900
NILFISK High Pressure Cold Home UseRp2.999.900
NILFISK High Pressure CleanerRp3.499.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)