Beli hidrolik manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daikin Manual Operated ValveDeskripsi:-A directional control valve that switches the flow direction of oil by directly operating the spool with a manual lever.-Handle operation can be easily performed even at high pressure.
- NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manualatribut:
- Mounting Method: Gasket mounting type
- Nominal Diameter: 1/8
- Peak Flow Rate: 40L/min
- Tank Port Back Pressure: 16163MPa(kgf/cm2)
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- Terada Pompa Celup Air Kotor Kecilatribut:
- Caliber (mm): 32
- Output (kW): 0.15
- Discharge Rate (L/minute): 80
- Power (V): Single Phase 100
- Total Head (m): 5
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)Deskripsi:SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- CKD Manual Switching ValveDeskripsi:Dimension F (mm)=68atribut:
- Operation angle (degree): 90
- Switching Method: 3 position all port block
- Working Pressure (MPa): 0 to 1.0
- Body Material: Zinc alloy die casting
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 50
- Plumbing: Horizontal piping
- Working Fluid: Compressed air
- KOGANEI Manual Valveatribut:
- Mass (g): 600
- Cv value: 0.76
- Effective Area (mm²): 15
- Thread Type: Rc
- Working Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.9
- Number of Ports: 5
- Number of Switching Positions: 3 position exhaust center
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Proof Pressure (MPa): 1.35
- Refueling: Unnecessary
- Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Deskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- Dino-Lite Microscope StandDeskripsi:Dudukan meja Dino-Lite RK06 dirancang untuk tujuan umum tetapi dibuat dengan kualitas. Dengan penyesuaian fokus yang halus dan gerakan vertikal yang cepat, RK06 memudahkan tugas pemfokusan saat menggunakan mikroskop Dino-Lite.Desain lengan ekstensi yang mudah dipasang dan dapat diadaptasi menambah mobilitas dan fleksibilitas lebih lanjut ke aplikasi pengguna.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 22x15x27
- HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)atribut:
- Material: Brass
- TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga hidrolik manual Terbaru December 2025
| Daikin Manual Operated Valve | Rp5.999.900 |
| NACHI Direction Control Valve Tipe DMA Manual | Rp4.999.900 |
| TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp1.899.900 |
| Terada Pompa Celup Air Kotor Kecil | Rp5.699.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol) | Rp7.599.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| CKD Manual Switching Valve | Rp1.299.900 |
| KOGANEI Manual Valve | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102046937-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)
/P103055424-1.jpg)
/P101536330-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)


/P102628348-1.jpg)


/P102046906-2.jpg)
/P102046944-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180082-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)