Beli hi steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)
    Mulai

    Rp629.900

    BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)
    Deskripsi:
    The Hi-Torque is the world's strongest worm-gear clamp and features all-stainless-steel construction.
  2. NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Mulai

    Rp33.000

    NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  3. NITTO KOHKI Hi Coupler BL SH-BL Type (for Hose Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp599.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler BL SH-BL Type (for Hose Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure: 1.5MPa
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Socket or Plug: socket
    • Fluid: Air, water
    • Installation Shape: For hose mounting
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Body Material: Stainless steel (SUS 304)
  4. Union Universal Hand Brushes (HI)
    Mulai

    Rp20.000

    Union Universal Hand Brushes (HI)
    atribut:
    • Length: 210mm
  5. NITTO KOHKI Hi Coupler BL SM-BL Type (for Female Thread Installation) Stainless Steel
    Mulai

    Rp599.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler BL SM-BL Type (for Female Thread Installation) Stainless Steel
    atribut:
    • Installation Shape: For female thread mounting
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Fluid: Air, water
    • Socket or Plug: socket
    • Maximum Working Pressure: 1.5MPa
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Body Material: Stainless steel (SUS 304)
  6. NITTO KOHKI Hi Coupler BL SF-BL Type (for Male Thread Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp599.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler BL SF-BL Type (for Male Thread Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Installation Shape: For male thread mounting
    • Maximum Working Pressure: 1.5MPa
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Fluid: Air, water
    • Socket or Plug: socket
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Body Material: Stainless steel (SUS 304)
  7. Hi-Cook Grill Pan
    Mulai

    Rp209.900

    Hi-Cook Grill Pan
    Deskripsi:
    Hi-Cook Grill Plate GP-25. Stainless Steel Bermutu Tinggi. Produk ini terbuat dari Stainless Steel kualitas tinggi SUS 430. Produk ini tahan terhadap korosif dan tahan lama. Produk ini juga aman bagi kesehatan keluarga anda. Mudah Dibersihkan. Produk ini sangat mudah dibersihkan. Cukup menggunakan sabun dan spons lembut. Hindari menggunakan spons keras/besi untuk menghindari goresan pada produk.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 430
    • Diameter Pan (cm): 25
    • Type: Grill Plate
    • Dimensions (mm): 315x315x35
  8. Hanna Instruments Stainless Steel Temperature Probe
    Mulai

    Rp3.199.900

    Hanna Instruments Stainless Steel Temperature Probe
    Deskripsi:
    HI7662 is a stainless steel temperature probe that can be used for compatible Hanna meters.High accuracy thermometers provide the versatility, speed, and reliability required by users in all areas concerning temperature measurement. Speed is important when the reactions being monitored have the potential to change rapidly.pH readings must be temperature compensated in order to obtain accurate results. The source of temperature measurement can be from the HI7662 Temperature Sensor or from a trimmer that is manually adjusted. In either case, the instrument is adjusting the pH reading to compensate for changes in the pH sensor. Temperature compensation provides the actual pH of the buffer or sample at the temperature of measurement.
  9. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Dimension BD (mm): 7.5
    • Dimension C (mm): 20
    • Fluid: water
    • Installation Shape: hose nipple
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
    • Body Material: stainless
  10. Hi-Cook Souce Pan
    Mulai

    Rp299.900

    Hi-Cook Souce Pan
    Deskripsi:
    Hi-Cook Sauce Pan/Panci Saus. Panci saus yang bermutu tinggi, memiliki lapisan bawah yang tebal, dan mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 430
    • Diameter Pan (cm): 17.5
    • Height (cm): 11
  11. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Male Screw Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Male Screw Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Valve Structure: No valve
    • Installation Shape: Female thread
    • Fluid: water
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: plug
    • Body Material: stainless
    • Dimension BD (mm): 7.5
    • Dimension C (mm): 20
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
  12. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +80
    • Fluid: water
    • Dimension C (mm): 20
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
    • Dimension BD (mm): 7.5
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Installation Shape: Male thread
    • Body Material: stainless
  13. Hi-Cook Water Jug
    Mulai

    Rp269.900

    Hi-Cook Water Jug
    Deskripsi:
    Hi-Cook Termos Air / Water Jug Tipe WJ-58 memiliki kapasitas 5.8 liter dengan bodi berkualitas berbahan stainless steel SUS 104. Dilengkapi dengan aluminium inner shell berfungsi untuk menjaga suhu panas / dingin dengan baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 410
  14. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: SG-720
  15. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug Large Diameter (for Hose Mounting) Made Of Stainless Steel
    Mulai

    Rp279.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug Large Diameter (for Hose Mounting) Made Of Stainless Steel
    atribut:
    • Installation Shape: hose nipple
    • Valve Structure: No valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Fluid: water
    • Socket or Plug: plug
    • Dimension BD (mm): 13
    • Dimension C (mm): 23
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Body Material: stainless
Daftar Harga hi steel Terbaru September 2025
BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)Rp629.900
NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41Rp33.000
NITTO KOHKI Hi Coupler BL SH-BL Type (for Hose Mounting) Stainless SteelRp599.900
Union Universal Hand Brushes (HI)Rp20.000
NITTO KOHKI Hi Coupler BL SM-BL Type (for Female Thread Installation) Stainless SteelRp599.900
NITTO KOHKI Hi Coupler BL SF-BL Type (for Male Thread Mounting) Stainless SteelRp599.900
Hi-Cook Grill PanRp209.900
Hanna Instruments Stainless Steel Temperature ProbeRp3.199.900
NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless SteelRp119.900
Hi-Cook Souce PanRp299.900

Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)