Beli hexagonal tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)Deskripsi:-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amountatribut:
- Opposite Side Dimension: 8mm
- Shaft Length: 180mm
- Total Length: 300mm
- SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)Deskripsi:L-form shaft ball point can be applied up to an angle to 30°. Maximum hardness with special toughness due to PB swiss tools special alloy.atribut:
- Arm Length: 145mm
- Handle length: 24mm
- Material: Alloy Steel
- Tip Size: 3/16
- Finish: Chrome Plated
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)Deskripsi:-Special powder coating realizes rust resistance and long life.-The edge has taken the corner, the wrench can easily be inserted into the screw hole.atribut:
- Set Contents: 9piece
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:-Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It isatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)Deskripsi:-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amount
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents: 1.5 2 2.5 3 4 5 6mm
- Accessories: Holder
- Set Contents (piece): 7
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:-Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It isatribut:
- Set Contents: 9piece
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle Setatribut:
- Tip Size: 2.0-10.0mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough soatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Daftar Harga hexagonal tool Terbaru October 2026
| Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle | Rp149.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L) | Rp489.900 |
| SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L) | Rp149.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L) | Rp829.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp10.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L) | Rp2.699.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp869.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L) | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102738821-1.jpg)
/edP101004517-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/46P102300150-3.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/P102753705-2.jpg)
/5mP102300202-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P102738858-1.jpg)
/P102738849-1.jpg)
/4pP102300169-2.jpg)
/P102753699-2.jpg)

/P101000422-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)
/P102761698-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)