Beli hexagon socket wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Color: Pin: black
- Accessories: Pin, ring
- NAC Hexagon SocketDeskripsi:-Short type.-Special steel with high durability is used for tightening with impact wrench.-Pin, ringatribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 50mm
- Accessories: Pin, ring
- NAC Hexagon SocketDeskripsi:-Short type.-Special steel with high durability is used for tightening with impact wrench.-Pin, ringatribut:
- Accessories: Pin, ring
- Input Drive (mm): 9.5
- Total Length (mm): 42
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Ashatribut:
- Color: Pin: Silver
- Outside Diameter Drive End (mm): 29
- Square Drive (mm): 12.7
- Accessories: Pin, ring
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/8 Inchatribut:
- Accessories: Pin, ring
- NAC Hexagon Socketatribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 100mm
- Accessories: Pin, ring
- KTC 1/2inch Impact Socket (6Pt)Deskripsi:1/2inch sq. IMPACT SOCKET (STANDARD).atribut:
- Number of Point: 6 pt
- Drive Size (inch): 1/2
- TONE Hexagon Impact Socket 1/2 Inchatribut:
- Accessories: Pin, O-ring
- NAC Magnetic Socket (Deep Type)atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Accessories: Pin, ring
- NAC Magnetic Socket (Deep Type)atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Accessories: Pin, ring
- NAC Hexagon SocketDeskripsi:-Special steel with high durability is used for tightening with impact wrench.-Pin, ringatribut:
- Total Length: 62mm
- Opposite Side Dimension: 17mm
- Input Drive: 19mm
- Accessories: Pin, ring
- KYOTO TOOL (KTC) Mata Kunci Sok Impact (Standard) 1inch dengan Pin Ringatribut:
- Square Drive: 25.4 mm (1 inch)
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TONE Impact Long Hexagon Socketatribut:
- Overall Length: 150 mm
- Square Drive: 12.7 mm (1/2 inch)
- Accessories: Pin, O-ring
Daftar Harga hexagon socket wrench Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut) | Rp179.900 |
| NAC Hexagon Socket | Rp199.900 |
| NAC Hexagon Socket | Rp229.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Ash | Rp209.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/8 Inch | Rp209.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mata Kunci Sok Impact (Semi Deep Thin Meat) 1/2inch dengan Pin Ring | Rp159.900 |
| NAC Hexagon Socket | Rp469.900 |
| KTC 1/2inch Impact Socket (6Pt) | Rp84.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket | Rp119.900 |
| TONE Hexagon Impact Socket 1/2 Inch | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Impact%20Wrench%20Socket%201%2F2%20Inch%20Ring%3A%20Black%20(Mesin%20Pembuka%20Baut)/P102064603-1.jpg)


%20Impact%20Wrench%20Socket%201%2F2%20Inch%20Ring%3A%20Ash/P102267837-1.jpg)
%20Impact%20Socket%203%2F8%20Inch/P102064986-1.jpg)
%20Mata%20Kunci%20Sok%20Impact%20(Semi%20Deep%20Thin%20Meat)%201%2F2inch%20dengan%20Pin%20Ring/g4P102064580-2.jpg)

/6xP106758249-1.jpg)
%20Impact%20Socket/8bP105411299-1.jpg)

/pmP102307922-2.jpg)
/pvP102307931-2.jpg)

%20Mata%20Kunci%20Sok%20Impact%20(Standard)%201inch%20dengan%20Pin%20Ring/P102064528-1.jpg)

/99P101000333-8.jpg)
/91P101000325-7.jpg)
%20Mata%20Kunci%20Sok%20Impact%20(Standard)%203%2F4inch%20dengan%20Pin%20Ring/P102064900-1.jpg)