NAC Hexagon Socket

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp229.900
Spesifikasi
AccessoriesPin, ring
Input Drive (mm)9.5
Total Length (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Short type.
-Special steel with high durability is used for tightening with impact wrench.
-Pin, ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan