Beli hexagon socket cap screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- HAFAS Hexagon Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half Drat
- Material: Alloy Steel
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Product Code: LSC40MCBL
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- SUPER TOOL Hook Spanner WrenchDeskripsi:-A spanner exclusively for round nut with notch (groove).
- OMRON SYSMAC CJ series CJ2M pulse I/O unitatribut:
- Leakage Current (mA): 0.1 or less
- Pulse Output: Relative coordinate specification/00000000 to 7FFFFFFFHex (addition/subtraction each direction: 2147483647) Absolute coordinate specification/80000000 to 7FFFFFFFHex (-2147483648 to 2147483647)
- Number of Outputs: Pulse output/maximum 4 points (pulse output 0 to 3) PWM output/maximum 4 points (PWM output 0 to 3)
- Applicable Standard: cULus (Class I Div2 hazardous area certified product), NK, Lloyd, EC Directive
- Output Frequency (Hz): Pulse output / up to 100k, PWM output / up to 32800
- Detection Method: (Interrupt) Falling / rising
- Type of control: (High-speed counter) Target value match comparison/register up to 48 target values and interrupt task numbers Bandwidth comparison/register up to 8 or 32 upper/lower limit values and interrupt task numbers
- Duty Ratio: Variable duty ratio pulse output (PWM) function / 0.0 to 100.0% (set in units of 0.1%)
- Frequency Range: Pulse output / 1pps ~ 100kpps (1pps unit) 2 points x 2 units PWM output / 0.1Hz ~ 6553.5Hz (set in 0.1Hz units) or 1Hz ~ 32800Hz (set in 1Hz units)
- Input Method: High-speed counter input count mode / addition pulse input, phase difference input (multiplication by 4), addition / subtraction pulse input, pulse + direction input
- Input Signal: (High-speed counter input) Addition pulse input/addition pulse, phase difference input (multiplied by 4)/A phase/B phase/Z phase, addition/subtraction pulse input/addition pulse/subtraction pulse/reset, pulse + direction input/pulse/direction/ reset
- Input Voltage (V): (ON) DC 1.74 or more, (OFF) DC 5 or less
- Number of Input Points: Interrupt input/up to 8 points Pulse catch/up to 8 points (30 μs, which is shorter than the cycle time, can be captured as one cycle ON signal) High-speed counter/up to 4 points (high-speed counter 0 to 3)
- Operating Voltage Range (V) : (Output load) DC 4.75 to 26.4
- Output Type: (Pulse output) CW / CCW, pulse + direction
- Response Time: Output ON/OFF: 0.1ms or less Input ON/OFF: 8ms or less (0/0.5/1/2/4/8/16/32ms switchable by PLC system setting) Interrupt input/pulse catch input: (ON) 30μs Below, (OFF) 150μs or less
- Voltage (V): Residual / 0.6 or less
Daftar Harga hexagon socket cap screw Terbaru March 2026
| NACHI Baut L Hexagonal Peralatan Hidrolik | Rp189.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| HAFAS Hexagon Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L) | Rp239.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L) | Rp109.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6cP102036228-2.jpg)
/94P103948328-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/dpP103639493-2.jpg)
/p6P107560906-1.jpg)



%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)

/ddP105670481-3.jpg)
/P102036280-1.jpg)


/b1P103461397-5.jpg)