Beli hex set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Material: S2- Finish: Satin
  2. EKLIND Hex Key Set
    Mulai

    Rp359.900

    EKLIND Hex Key Set
    Deskripsi:
    These L-shaped ball end hex key sets have a hex ball end at the tip of the long arm that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations. The short arm comes with a regular hex end tip. Sets come with an assortment of hex keys for a range fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111710
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • Fastener Holding: No
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
  3. Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp519.900

    Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)
    atribut:
    • Handle Style: L-Handle
    • Insulated: No
    • Metric or Imperial: Imperial Metric
    • eclassCode: 21040190
  4. TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10
    • Accessories: Holder
  5. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    93% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  8. WERA Hex Key Set
    Mulai

    Rp429.900

    WERA Hex Key Set
    Deskripsi:
    These L-shaped color-coded ball end hex key sets have a hex ball end at the tip of the long arm that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations. Sets come with hex key holders in a different color that organize and ease identification of hex keys. The short arm comes with a regular hex end tip. The tip at the end of each arm can be inserted into the hex indentation in the bolt or screw and the arm is turned to rotate the fastener.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111710
    • End Shape: Hex
    • Fastener Holding: No
    • Key Shape: L
    • Length Family: Long
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
    • Number of Ball Ends: 1
    • Number of Pieces: 9
    • Number of Tips: 2
    • Standards: ISO 2936
  9. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  10. WERA Hex Key 950/9SM Series (Kunci L)
    Mulai

    Rp509.900

    WERA Hex Key 950/9SM Series (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
    • Accessories: Holder
    • Set Contents (piece): 9
  11. TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya.Dimensi produk : 46mmx15mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  12. BluePoint Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp139.900

    BluePoint Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Made from high torque steel- Heavy duty usage- Satin finish
  13. PROTO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Grip Style: Plastic Coated
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Plain
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Tips: 1
    • Tether Ready: Yes
    • Working Angle (°): 90
  14. WERA Hex Key 950PKL/7BSMN Series (Kunci L)
    Mulai

    Rp879.900

    WERA Hex Key 950PKL/7BSMN Series (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm
  15. WERA Screwdriver Kraftform XXL TX Set (Obeng)
    Mulai

    Rp2.399.900

    WERA Screwdriver Kraftform XXL TX Set (Obeng)
    atribut:
    • Set Contents: VDE screw driver (-)2.5, 3.5, voltage tester(-)3, screwdriver(-)4, (+)No.2, phillips 1, phillips 2, T15, T20, T25, chisel(-)5.5, 7.0
    • Accessories: With rack
    • Set Contents (piece): 12
  16. WERA Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.399.900

    WERA Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size can be identified easily with the nine colors.-With a Wera unique surface contact structure called Hex-Plus, the inner sides of hexagon socket screws are not damaged and this contributes to extending the life of the screw.-Work efficiency is improve-Holder
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
    • Accessories: Holder
Daftar Harga hex set Terbaru March 2026
WERA Hex Key 950BM Series (Kunci L)Rp15.900
BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L)Rp15.900
EKLIND Hex Key SetRp359.900
Kennedy Hex Key Combination Short Arm B/PT MM/AF Set (Kunci L)Rp519.900
TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp659.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp129.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp179.900
WERA Hex Key 950PKLBM Series (Kunci L)Rp22.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Rp10.900
WERA Hex Key SetRp429.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)