Beli hex key long di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T)Deskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L)Deskripsi:- Material: S2- Finish: Satin
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10
- Accessories: Holder
- ENGINEER Nut Catching Screwdriveratribut:
- Pattern Diameter (mm): Ø29
- Opposite Side (mm): 5.5
- MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:• Drop Forged Chrome -Vanadium Steel & HeatTreated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Polishing & Standing Chrome Finishing with Rust Resistant
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TONE Hex Key Ball Point Long Arm Master Tool (Kunci L)Deskripsi:Purpose : Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt.atribut:
- Overall Length (mm): 160
- Under Head Length (mm): 28
- Opposite Side Dimensions (mm): 5
- Weight (g): 30
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Set Contents: Holder
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
- Number of Items: 9
- Accessories: Holder
- SUPER TOOL Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-High quality product with high torque, high toughness, excellent durability, wear resistance and corrosion resistance.-Depending on Ball-point, it can be tilted up to approximately 25°.-Holderatribut:
- Set Contents: HKL1.5, 2, HKLB2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Accessories: Holder
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)atribut:
- Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
- Blade Shape: Nut (hexagon)
- MultiPro Hex Key Pack (Kunci L)Deskripsi:• Drop Forged Chrome -Vanadium Steel & HeatTreated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Polishing & Standing Chrome Finishing with Rust Resistant
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- RIDGID Stainless Steel Tubing Cutteratribut:
- Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
- Capacity (mm): 6.0 - 35.0
- Catalog Number: 29963
- Standard Wheel: E-635
- HOZAN Nut Screwdriveratribut:
- Depth (mm): Box / 18
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
Daftar Harga hex key long Terbaru January 2026
| TEKIRO Sliding T Handle (Gagang Sok T) | Rp46.900 |
| BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L) | Rp15.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp599.900 |
| TONE Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp18.900 |
| ENGINEER Nut Catching Screwdriver | Rp239.900 |
| MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp3.900 |
| MultiPro Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp66.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| TONE Hex Key Ball Point Long Arm Master Tool (Kunci L) | Rp129.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9lP101000345-6.jpg)
/P102280829-1.jpg)
/P101001984-1.jpg)
/P102066652-1.jpg)

/maP103217802-1.jpg)
/msP103217820-1.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/6xP102178249-2.jpg)
/P102006474-1.jpg)
/P102764604-2.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)
/P102014417-1.jpg)
/P102082577-1.jpg)
/mjP103217811-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/dsP102295496-2.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)