Beli heavy duty wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Heavy Duty Adjustable Monkey Wrench
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Heavy Duty Adjustable Monkey Wrench
    Deskripsi:
    -With the elastomer resin grip, it fits hands, making it less slippery.-Lightweight, wide type-With a scale.
  2. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  3. KYOTO TOOL (KTC) Monkey Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  4. TRUSCO Super Wide Monkey Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Super Wide Monkey Wrench
    Deskripsi:
    35
    atribut:
    • Material: Body:Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Lower Jaw:Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Worm:Medium Carbon Steel Pin:Chromium Molybdenum Steel
  5. TRUSCO Wide Monkey Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Wide Monkey Wrench
    Deskripsi:
    Use:Best to loosen and tighten nuts work in tight spaces, etc..
  6. FACOM Adjustable Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  7. KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)
    Mulai

    Rp3.299.900

  9. TRUSCO Wide Monkey Wrench Short Type
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Wide Monkey Wrench Short Type
    Deskripsi:
    -Short type.-JIS standard is one size wider wide opening type.-Lightweight thin, good usability, less fatigue.-The grip part has been set for color so that you can identify the size.
  10. TEKIRO Insulation Adjustable Wrench
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Insulation Adjustable Wrench
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. monotaro Quick Monkey Wrench
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Quick Monkey Wrench
    Deskripsi:
    It has a grip for fast turn corresponding to the bolt and nut M3 ~ M10 in the possession, it is a convenient monkey wrench that can accommodate various sizes if there is one wide type with a maximum opening of 30mm. Ideal for loosening nut tightening work etc.
    atribut:
    • Maximum Openings (mm): 0 to 32
    • Overall Length (mm): 203
    • Point Thickness (mm): 5
    • Material: Chrome vanadium steel
  12. monotaro Pipe Wrench Dual Use Monkey Wrench
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Pipe Wrench Dual Use Monkey Wrench
    Deskripsi:
    It can also be used as a pipe wrench by removing the jaw. When you do not want to hurt the object, you can use the attached protective cap fitted.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 215
    • Maximum Opening (mm): 38
    • Material: Wrench part: carbon steel (S45C), grip part: PP (orange) / TPR (black), cap: PC
  13. Sherlock Kunci Inggris
    Mulai

    Rp58.900

    Sherlock Kunci Inggris
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
  14. PROTO Adjustable Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Adjustable Wrench
    Deskripsi:
    General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Opening Type: Adjustable
  15. American Tool Adjustable Wrench PRO Series
    Mulai

    Rp71.900

    American Tool Adjustable Wrench PRO Series
    Deskripsi:
    > Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
  16. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga heavy duty wrench Terbaru January 2026
TRUSCO Heavy Duty Adjustable Monkey WrenchRp279.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeRp50.900
TRUSCO Monkey WrenchRp169.900
Wipro Kunci Bago Soft HandleRp56.900
KYOTO TOOL (KTC) Monkey WrenchRp339.900
TRUSCO Super Wide Monkey WrenchRp419.900
TRUSCO Wide Monkey WrenchRp159.900
FACOM Adjustable WrenchRp459.900
KRISBOW Kunci Inggris AdjustableRp68.900
TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)