ASTRO PRODUCTS Mini Monkey Wrench Keychain

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Chain Length (mm)32
Key Ring Outer Diameter (mm)28
Overall Length (mm)67 (excluding key ring)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait