Beli heavy duty ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  2. RIDGID Raprench Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Raprench Wrench
    Deskripsi:
    The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.
    atribut:
    • Nom. Size (inch): 10
    • Nom. Size (mm): 250
    • Pipe Capacity (inch): 1.5
    • Pipe Capacity (mm): 40
    • Catalog Number: 31395
    • Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
    • Total Length (Designation) (mm): 250
  3. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  4. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  5. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp609.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  6. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.199.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  7. KRISBOW Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp72.900

    KRISBOW Kunci Pipa
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  8. RIDGID Pipe Cutter Wheel
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  9. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  10. SUN-FLEX Kunci Pipa
    Mulai

    Rp55.900

    SUN-FLEX Kunci Pipa
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  11. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  12. RIDGID Nut Wrench
    Mulai

    Rp139.900

  13. RIDGID Hook Jaw
    Mulai

    Rp439.900

Daftar Harga heavy duty ridgid Terbaru March 2026
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
RIDGID Raprench WrenchRp1.499.900
RIDGID Heavy Duty Pipe CutterRp6.599.900
TEKIRO Kunci PipaRp52.900
Kennedy Heavy Duty Pipe WrenchRp319.900
Rothenberger Pipe Wrench Heavy DutyRp609.900
RIDGID Aluminum Straight Pipe WrenchRp1.199.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp109.900
KRISBOW Kunci PipaRp72.900
RIDGID Sectional MachineRp40.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)