Beli heat sealer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- Zojirushi Electric Air Pot And KettleDeskripsi:- Energy-saving SUPER Vacuum & Electric (VE) Hybrid System- Kontainer dalam anti lengket- Dechlorinate berfungsi mengurangi kadar klorin di dalam air yang dimasak- 5 pilihan suhu keep warm (98C, 90C, 80C, 70C, Vacuum Mode)- Suhu 98 C cocok untuk seduh kopi- Suhu 90 C cocok untuk seduh teh hitam- Suhu 80 C cocok untuk seduh teh hijau- Suhu 70 C cocok untuk seduh susu formula bayi- Mode Vacuum untuk menyimpan air panas tanpa listrik- Timer (6-10 jam) untuk menunda waktu masak air panas sesuai kebutuhan- Safety Auto shut-off System yang dapat mematikan aliran listrik apabila suhu inner pot terlalu panas akibat air tinggal sedikit/di bawah batas level minimum- Cafe drip untuk mengeluarkan air dengan lebih slow (cocok digunakan saat menyeduh kopi)- Lama masak air panas sekitar 42 menitatribut:
- Capacity (L): 4
- Brother Label Roll Continuous PaperDeskripsi:Continuous Paper Label Roll-Black on White.Whether you’re producing labels for envelopes, boxes, or shelving signage, you can enjoy the flexibility of creating any type of custom length label. The DK-22246 Continuous Paper Labelling Tape comes complete with strong adhesive for permanent sticking power, so it’ll come in useful around both the office and warehouse.
- Brother Label Printer DK Rollatribut:
- Media Type: DK Roll
- Tape Width (mm): 62
- Dimensions (mm): 125.3x213x142
- Roll Width (mm): 62
- Cutter: Durable automatic cutter
- Cassette Tape: DK-1201/11201 (100 Labels), DK-2251/22251 (5M)
- Auto Power-off: Off / 10/20/30/40/50/60 Minutes
- Copy Printing: Yes
- Mirror Printing: Yes
- Power Supply (V): 220-240 AC 50/60 Hz 1.1 A
- Printing Speed (mm/s): 148 (93 labels/min)
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- Casio Label Printer Label It!atribut:
- Keyboard Layout: QWERTY
- Display (Input Data): 16 digits x 3 lines
- Character Effects: Shading/Underline/Box
- Character Styles: Normal/Bold/Outline/Shadow/Raised
- Printing Direction: Horizontal/Vertical
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Casio Pita Label Printer 12mmatribut:
- Width (mm): 12
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- POWERPACK Hand Impulse SealerDeskripsi:Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
- KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastikatribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
Daftar Harga heat sealer Terbaru March 2026
| POWERPACK Plastic Film Sealer | Rp119.900 |
| Zojirushi Electric Air Pot And Kettle | Rp4.099.900 |
| Brother Label Roll Continuous Paper | Rp619.900 |
| Brother Label Printer DK Roll | Rp2.899.900 |
| Casio Pita Label Printer | Rp159.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| Casio Label Printer Label It! | Rp1.099.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| Casio Pita Label Printer 12mm | Rp189.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/dgP102854484-4.jpg)



/itP103471677-1.jpg)