Beli heat lamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Bain Marie CounterDeskripsi:Water drain valve. Tray slide. Stainless steel body. Castors. Thermostat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- GETRA Commercial Dishwasher Hood TypeDeskripsi:Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atasatribut:
- Wash Pump Power (W): 750
- Rinse Pump Power (W): 100
- Heater Power (W): 9000
- Voltage (V): 220
- Wash Tank Capacity (L): 42
- Rinse Tank Capacity (L): 47
- Rinse Temperature (°C): 80-85
- Rinse Time (s): 6-13 (8step)
- Rinse Water (L/10sec): 3
- Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
- Wash Time (s): 40-120 (8step)
- Washing Temperature (°C): 60-65
- GETRA Table Top Bain MarieDeskripsi:Stainless steel Water drain valve GN 1/2-4 pan Capacity pan: 4 pcsatribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- FOMAC Electric Bain-Marie ShowcaseDeskripsi:Setiap pengusaha kuliner tentunya ingin makanan yang disajikan ke konsumen dapat dinikmati pada moment terbaik yaitu moment saat makanan hangat. Pengusaha kuliner seperti penyedia catering, hotel, dan restoran yang menggunakan layanan prasmanan biasanya menggunakan Bain Marie untuk menjaga kualitas makan tetap hangat dalam kondisi display. Selain itu Bain marie juga akan memudahkan konsumen untuk mengambil makanan yang tersedia.Bain marie merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menghangatkan makanan. Bain marie biasa digunakan untuk keperluan catering, display makanan pada restoran cepat saji, ataupun rumah makan modern semacam rumah makan padang, ataupun rumah makan yang menyajikan bermacam opsi menu. Meski mirip dengan mengukus, teknik memasak Bain Marie sedikit berbeda dengan teknik pengukusan. Jika pada teknik pengukusan, makanan akan bersentuhan langsung dengan uap panas. Namun pada Bain Marie, makanan tidak akan bersentuhan dengan uap panas maupun api secara langsung.Electric Bain-Marie Showcase BMS-E3 berfungsi untuk memanaskan makanan seperti sup dan sayuran, bisa juga untuk melelehkan coklat dan mentega. Dilengkapi dengan varian beberapa tungku, thermostat dan lampu indikator. Bahan pan terbuat dari stainless steel anti karat sehingga aman untuk pangan. Cocok untuk penyajian makanan panas di rumah makan, hotel, kantin, atau cafe yang menyajikan makanan secara prasmanan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- BOSCH Dishwasher Free Standatribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
- KENAL Kopi BubukDeskripsi:60% Robusta & 40% Arabica.Kenal Coffee di produksi dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, yang di seleksi dengan hati-hati dan di olah dengan proses yang baik. Kenal Coffee di jamin akan memberikan pengalaman menikmati kopi yang luar biasa bagi para pecinta kopi.atribut:
- Packaging: Pouch
- GETRA Rack Conveyor DishwasherDeskripsi:Use Gas Fast & Powerful Energy Saving System Adjustable Wash Speed Customer Oriented Design Combined of Wash Rack & Plateatribut:
- Width (mm): 720
- Height (mm): 1615
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50.0
- Phase: 3
- Crown Horeca Gas Curved Luxury Bain Marie Display WarmerDeskripsi:Glass curved luxury bain marie adalah alat untuk menghangatkan makanan, dan memajang makanan. Alat ini dapat mengatur suhu makanan dan menjaganya agar tetap hangat. Bagian bawahnya terdapat kabinet sehingga memberikan ruang penyimpanan lebih banyak. Glass curved luxury bain marie terbuat dari stainless steel yang mudah dibersihkan dan terhindar dari karat.
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Simply Stainless Sink Bench With Splash BackDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Arashi Portable Gas Barbequeatribut:
- Body Material: Iron With Powder Coating
- Gas Can Type: Butane
- Gas Consumption (g/hour): 150
- Heat Level (kW): 2.2
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
Daftar Harga heat lamp Terbaru January 2026
| GETRA Dishwasher | Rp28.999.900 |
| GETRA Bain Marie Counter | Rp4.099.900 |
| GETRA Commercial Dishwasher Hood Type | Rp35.999.900 |
| GETRA Table Top Bain Marie | Rp2.199.900 |
| FOMAC Electric Bain-Marie Showcase | Rp4.999.900 |
| BOSCH Dishwasher Free Stand | Rp26.999.900 |
| KENAL Kopi Bubuk | Rp56.900 |
| GETRA Rack Conveyor Dishwasher | Rp169.999.900 |
| Crown Horeca Gas Curved Luxury Bain Marie Display Warmer | Rp12.999.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/f2P103472542-1.jpg)