Beli head ratchet ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Head Repair Kitatribut:
- Type: Repair kit
- KYOTO TOOL (KTC) Set Kunci Sok 3/8inchatribut:
- Outlet Corner (sq.): 9.5 mm
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring)atribut:
- Specification: Power Fit. 21 century version
- Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 444 x 184 x 48 mm
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
- KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Handle No Union MechanismDeskripsi:Specification : 21st century versionatribut:
- Type: Ratchet handle
- Weight (g): 260
- Dimensions b (mm): 33
- Dimensions t (mm): 13.5
- Forwarding Angle (Degree): 10
- Outlet Corner (sq.): 9.5
- Dimension L (mm): 180
- KTC Ratchet Handle 3/8inch sqDeskripsi:3/8inch sq. RATCHET HANDLE D.PAT.atribut:
- Drive Size (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 180
- KYOTO TOOL (KTC) Socket HolderDeskripsi:-Socket is made easy to insert and difficult to pull out when transporting.-Auxiliary clip enables additional number of insertions.
Daftar Harga head ratchet ktc Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Head Repair Kit | Rp229.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Handle | Rp389.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Set Kunci Sok 3/8inch | Rp1.899.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp85.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring) | Rp999.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp159.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Ratchet%20Head%20Repair%20Kit/55P102067185-2.jpg)
%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)
%20Set%20Kunci%20Sok%203%2F8inch/P102065099-1.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
/4rP101001171-14.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Set%20(Kunci%20Ring)/P102066881-1.jpg)

%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)



%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)
%20Ratchet%20Handle%20No%20Union%20Mechanism/P102176474-1.jpg)


%20Socket%20Holder/P102638053-1.jpg)
%20Spinner%20Handle%20Head%20Repair%20Kit/P102638804-1.jpg)