KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Handle No Union Mechanism

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
TypeRatchet handle
Weight (g)260
Dimensions b (mm)33
Dimensions t (mm)13.5
Forwarding Angle (Degree)10
Outlet Corner (sq.)9.5
Dimension L (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : 21st century version
Warning
Caution : Please note to operate the right and left switch lever correctly, to avoid damages and idling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait