Beli harga wire cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- monotaro Cutter Knife (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- TRUSCO Nylon-Covered Steel Wire Small Packing (Kawat Baja Lapis Plastik)atribut:
- Finishing Material: Iron / vinyl-coated
- Purpose of Use: For gardening, other works, etc.
- Ideal DataT-CutterDeskripsi:-Can cut sharply without crushing wires and cables such as coaxial cables.-Blade shape with less scattering of cable.-Even for female, can be easy to cut with less power.-With a lock function which is safe and convenient when in storage.-For cutting coaxial wires and cables, etc. -Size : Fine Stranded Wire to 12.7mm Outer Diameteratribut:
- Total Length (mm): 140
- Cutting Performance (mm): Fine Stranded Wire to 12.7 Outer Diameter
- Purpose of Use: For cutting coaxial wires and cables, etc.
- FACOM Diagonal Cutting Pliers Leverage (Tang Potong)atribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: polished, varnished
- Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Deskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
Daftar Harga harga wire cutter Terbaru October 2026
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| monotaro Cutter Knife (Pisau Cutter) | Rp26.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) | Rp709.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.999.900 |
| TRUSCO Nylon-Covered Steel Wire Small Packing (Kawat Baja Lapis Plastik) | Rp22.900 |
| Ideal DataT-Cutter | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)
/P101568102-5.jpg)
/P102068489-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)
%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)
/P102007334-1.jpg)

/ocP101519876-2.jpg)
/abP104589371-1.jpg)
/P102118658-1.jpg)
/dbP101005479-12.jpg)
/ofP102087879-4.jpg)

/igP101550664-15.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)