Beli harga water pump pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  2. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  3. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  5. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  6. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  9. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  11. Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk memompa air radiator
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  14. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
Daftar Harga harga water pump pompa air Terbaru November 2026
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp20.999.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)