Beli harga water pas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)Deskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
- Material: Aluminium
- Maximum Operating Pressure (psi): 87
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
Daftar Harga harga water pas Terbaru November 2026
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp169.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp619.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp83.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench | Rp34.900 |
| TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set) | Rp529.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP101000226-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/gaP101002586-2.jpg)
/P102266069-1.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/i4P103683652-4.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/P101519593-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)