Beli harga water meter 1 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Set Perkakas Teknisi AC Tipe Compactatribut:
- Dimensions (mm): 500x400x400
- Regency Kipas Angin UapDeskripsi:Tornado Embun Mist Water Fan (MIST26) adalah kipas angin tornado variant industrial kami yang di tambahkan fitur embun mist water. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara dan mernurunkan suhu temperatur yang maximal seperti di tempat komersial atau industri. Fitur embun akan membuat penguna sangat sejuk. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan roda karet untuk mudah di dorong dan di pindahkan. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak begetar. Kipas angin ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 260 Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.FiturBody terbuat dari besi dan di cat powder coat untuk anti-karat- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90° dari kiri ke kanan - Kepala kipas angin dapat di setel untuk dongak keatas atau tunduk kebawah 30°atribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)Deskripsi:The RIDGID micro LM-100 Laser Distance Meter provides simple, quick and accurate distance readings at the push of a button. Simply push the measurement button to turn on the ultra-sharp Class II lasers, point the device at the spot to be measured, and push the measurement button. The distance reading will appear on the easy-to-read LCD display. This rugged, compact, portable instrument enables professional tradesman to quickly determine run distances for bidding, distance of piping run, measuring trouble spots down the line, and quickly determine spacing for code compliance.- Ultra Sharp Class II Lasers clearly highlight the point being measured.- Exceptional Distance Range allows accurate measurements up to 164 feet (50 m).- Adjustable Units enable you to quickly read in feet, inches or meters on the fly.- Bright Backlit Display for use in poorly lit areas.- Quick and Accurate calculations on the spot.- Displays up to the last three measurements, stores the last 20 measurements.- Rugged Over Molding allows you to keep a solid grip in the harshest of industrial environments.atribut:
- Power Source: Batteries (2 x AAA)
- IP Rating: IP 54
- Catalog Number: 36158
- Measurement Calculations: Area, Volume, and Indirect measurement calculations
- Measurement Accuracy: +/- 1/16 inch, (1,5 mm)
- Range: 164 feet (50 m)
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:It can calculate area and volume and the integrated Pythagorean Theorem allows the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement with Min/Max distance tracking, 20 point memory, addition/subtraction of sequential readin
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digitalatribut:
- Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
- ANEST IWATA Viscosity meteratribut:
- Overall Length (mm): 273
- Capacity (cc): 47
- Cup Diameter (mm): 46
- Height (mm): 61.5
- Material: Brass
- JTC Clock Flow Meteratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga harga water meter 1 inch Terbaru March 2026
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Teknisi AC Tipe Compact | Rp10.999.900 |
| Regency Kipas Angin Uap | Rp4.699.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.599.900 |
| Wasser Pompa Celup Air Asin | Rp1.299.900 |
| RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser) | Rp6.999.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp3.299.900 |
| AQUAGARD Pelapis Kedap Air Flexible Berbahan Semen Natural | Rp87.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/h1P102047613-5.jpg)

/P102173732-1.jpg)





/P102046760-1.jpg)