ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)273
Capacity (cc)47
Cup Diameter (mm)46
Height (mm)61.5
MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is necessary to maintain the appropriate paint viscosity depending on the paint and substrate to be used.
- The paint viscosity can be managed more scientifically without relying on intuition.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan