Beli harga timbangan digital 50 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  2. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  3. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  4. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  5. Wesco Digital Scale
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wesco Digital Scale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Mulai

    Rp6.199.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  7. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.599.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  8. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  9. Kenmaster Timbangan Kue
    26%
    Mulai

    Rp35.900

    Kenmaster Timbangan Kue
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  10. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  11. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  12. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp259.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  13. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  14. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
Daftar Harga harga timbangan digital 50 kg Terbaru October 2026
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
AND Bench & Platform Scales FG SeriesRp10.999.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
Wesco Digital ScaleRp1.099.900
AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesRp6.199.900
AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Rp6.599.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp389.900

Data diperbarui pada 31/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)