Beli harga timbangan buah 20kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Lion Star Container Box Wagonatribut:
- Color: Random Color
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- Lion Star High StoolDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Type: Espana High Stool
- Dimensions (mm): 367 x 367 x H 465
- Packing Dimensions (mm): 375 x 375 x 1040
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.146
- KITO Katrol Tangan RantaiDeskripsi:KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
- AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Platform Scales HW-WP Series is Powerful & Rugged! withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 390x530
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
Daftar Harga harga timbangan buah 20kg Terbaru March 2026
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp48.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| Lion Star Container Box Wagon | Rp119.900 |
| KRISBOW Analog Platform Scale | Rp3.499.900 |
| AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies | Rp5.999.900 |
| Lion Star High Stool | Rp109.900 |
| KITO Katrol Tangan Rantai | Rp6.499.900 |
| AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP Series | Rp33.999.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101544342-1.jpg)











/P101518299-1.jpg)