Beli harga takel 2 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENDO Air HoistDeskripsi:The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 1Tonatribut:
- Capacity: 1 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 5Tonatribut:
- Capacity: 5 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 0.5Tonatribut:
- Size: 3 M
- Capacity: 0,5 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)atribut:
- Capacity: 20 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 10
- MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya)atribut:
- Lifting Capacity: 2 ton
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TKatribut:
- Power Type: Battery
- Operation Type: Seated
- Load Center: 500mm
- Rim Size Rear: 4.33R-8
- Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
Daftar Harga harga takel 2 ton Terbaru April 2026
| ENDO Air Hoist | Rp34.999.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B | Rp959.900 |
| Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel) | Rp2.099.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 1Ton | Rp1.599.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 5Ton | Rp4.499.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton | Rp1.799.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol) | Rp36.999.900 |
| TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling) | Rp4.899.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol) | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102265918-1.jpg)



/P102265956-1.jpg)
/P101501758-1.jpg)
/ppP102265925-2.jpg)
/qdP102265949-2.jpg)
/P102054338-1.jpg)
%20(Dongkrak%20Buaya)/P102054376-1.jpg)

%20(Takel)/naP102046838-2.jpg)

/rbP102263983-2.jpg)