Beli harga straight edge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    68%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
  2. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  3. monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.
    atribut:
    • Material: Made of stainless steel
    • Length Tolerance (mm): +/- 0.15
    • Lower memory pitch (mm): 0.5
    • Surface Treatment: Silver finish
    • Upper memory pitch (mm): 1
  4. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  5. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  6. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  7. OLFA Scissor (Gunting)
    Mulai

    Rp259.900

    OLFA Scissor (Gunting)
    Deskripsi:
    OLFA scissors with straight edge, with serrated edge for vertaile work. Extremely high quality stainless steel blades are perfect for precise cutting. 
    atribut:
    • Width (mm): 97
    • Size (inch): 5
    • Material (blade part): Stainless Steel
  8. HighPoint Monza Banquet Table
    Mulai

    Rp1.599.900

    HighPoint Monza Banquet Table
    atribut:
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Head Rest: Foldable Metal Leg
    • Leg: With Black Powder Coated
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Features: Scratch Resistant Surface
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
    • Profilling Process: Edge Banding
  9. Vessel Nippers Slide-Off Air Crank Blade for Plastic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Vessel Nippers Slide-Off Air Crank Blade for Plastic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    AH type:This is a set of blades with a clamped cutting edge for plastic. It is effective when there are obstruction or the gate is narrowRAH type: This is a reverse bevel of AH type used when instaling the main units face to face
    atribut:
    • Material: Special alloy steel
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    61%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Holesaw E Type (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
Daftar Harga harga straight edge Terbaru October 2026
KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)Rp50.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp13.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
OLFA Scissor (Gunting)Rp259.900
HighPoint Monza Banquet TableRp1.599.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)