Beli harga stop kontak broco isi 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  2. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
  3. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  4. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  5. Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  6. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  7. Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp169.900

    Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 3700
  8. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  9. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  11. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  12. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  13. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
Daftar Harga harga stop kontak broco isi 4 Terbaru October 2026
Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)Rp55.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Rp139.900
Broco Stop Kontak Galleo Series (Colokan Listrik)Rp18.900
Broco Stop Kontak 2-Gang Horizontal with Cover (Power Outlet)Rp109.900
Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)Rp26.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp109.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)Rp16.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)