Beli harga stainless steel per meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Steel TweezersDeskripsi:Use:Pinch small stuffatribut:
- Material: Acid Resistant and Anti-magnetic Stainless Steel (SUS304L)
- Tip: Tipped Rounded End Type
- Total Length (mm): 120
- Width (mm): 10
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- TRUSCO Pinset SS Tipe AA (Capitan)atribut:
- Material: SUS430
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- OneMed Pinset AnatomiDeskripsi:Pinset Anatomi Stainless Steel Fine A 14cm Onemed- Pinset anatomi onemed atau dressing forcep adalah salah satu surgical instrument, pinset dengan gigi anatomi bahan stainless untuk menjepit jaringan dalam operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset Anatomi memiliki ujung tumpul halus.- Ujung : Tanpa Kaitatribut:
- Material: Stainless Steel
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- AS ONE Stainless Steel Tubeatribut:
- Length (m): 5
Daftar Harga harga stainless steel per meter Terbaru March 2026
| TRUSCO Stainless Steel Tweezers | Rp769.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp549.900 |
| AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat) | Rp319.900 |
| TRUSCO Pinset SS Tipe AA (Capitan) | Rp39.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| OneMed Pinset Anatomi | Rp7.900 |
| HOZAN Tweezers (Capitan) | Rp42.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)
/fvP102013571-2.jpg)

/P102114766-1.jpg)


/oxP102021897-2.jpg)
/9bP103711335-1.jpg)


/czP104666467-2.jpg)


/lhP102114773-2.jpg)