Beli harga smc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yong Ma Magic Com SMC-7033
    Mulai

    Rp789.900

    Yong Ma Magic Com SMC-7033
    Deskripsi:
    - Rice Cooker yang elegan dan istimewa. - Rice Cooker dengan kapasitas sebesar 2 liter, dapat menanak nasi untuk 11 porsi makan. - Panci/Inner Pot dengan Ceramic Coating : Menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat, mudah dibersihkan dan ramah lingkungan. - Terdapat pegangan pada panci yang anti panas sehingga Magic com aman dan mudah digunakan. - Cook & Warm 3D Heating: Teknologi Yong Ma membuat nasi menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah basi, karena menggunakan sistem pemanasan 3D (3 sisi) yaitu pemanasan dari sisi atas, body dan heating plate. - Multi pot: Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan. - Dilengkapi Multi pot, Multi pot cover, Scoop, Cup.
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Inner Pot: Gold Iron Wing
    • Power (W): 400
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
    • Weight (kg): 9
  2. SMC Regulator
    Mulai

    Rp19.900

  3. SMC Auto Drain
    Mulai

    Rp399.900

  4. SMC Chiller
    Mulai

    Rp119.999.900

    SMC Chiller
    atribut:
    • Remote Sensor Unit: With Unit Switching Function
    • Applicable To DI Water (Deionized Water) Piping: None
    • With Automatic Water Fill Function: None
    • With Earth Leakage Breaker: None
    • High-temperature Environment Specifications: None
    • Pipe Thread Type: Rc
    • Cooling Method: Air-Cooled Refrigeration
    • High-pressure Pump Mounted: None
    • Power Supply: Single-Phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)
    • Specifications: None
  5. Yong Ma Magic Com Jumbo
    Mulai

    Rp2.299.900

    Yong Ma Magic Com Jumbo
    Deskripsi:
    YONG MA SMC-5049 – Magic Com Jumbo 5.4 Liter memiliki desain yang modern serta memiliki Auto temperature controller yang dapat menjaga nasi Anda tetap hangat sesuai dengan kondisi nasi yang berada di dalam magic jar ini.Kapasitas : 5.4 LiterInnerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron Technology
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 5.4
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 50x50x50
    • Weight (kg): 14.5
    • Color: Silver
    • Accessories: Plastic Steam Tray, Measuring Cup, Rice Scoop
    • Time Setting: Not
    • Available Pot Handle: Not
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
  6. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp21.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  7. SMC Seal Kit
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

  8. SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    atribut:
    • Thread Type: Metric Thread (M5)/Rc
    • Body Size: Body Size
    • Flow Direction: Left to Right
    • Drain Cock: With Drain Cock
    • Relieving Type: Relieving Type
  9. Yong Ma Magic Com Stainless Steel
    Mulai

    Rp789.900

    Yong Ma Magic Com Stainless Steel
    Deskripsi:
    Memasak nasi pun menjadi lebih mudah dengan YONGMA SMC4053 – Magic Com 2 Liter Stainless Steel Digital Rice Cooker. Kali ini, Yong Ma kembali meluncurkan rice cooker canggih 8 keunggulan diantaranya Nasi goreng, Bubur bayi, Bubur, Beras Merah, Soup, Kukus, Cake, dan menghangatkan, Cepat yang akan menjadi sahabat nasi pulen keluarga Anda.Kapasitas : 2 Liter 1 Tahun ServiceGRAPH LED = Lampu Indikator memasak yang belum dimiliki produk manapun.Inner Pot 2T (tebal 2mm)Reservasi Waktu Masak, danBanyak variasi menuDapat membuat nasi goreng
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 2
    • Power (W): 400
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 41x31.5x26
    • Weight (kg): 5
    • Color: Silver
    • Accessories: Plastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
    • Time Setting: Not
    • Available Pot Handle: Not
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
  10. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp419.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  11. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  12. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  13. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp50.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  14. SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
  15. SMC Air Cylinder Cm2B2
    62%
    Mulai

    Rp219.900

    SMC Air Cylinder Cm2B2
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Basic (Double-side Bossed)
    • Rod End Bracket: None
    • Type: Pneumatic
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Port Thread Type: Rc
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  16. Yong Ma Magic Com Digital Eco Ceramic
    Mulai

    Rp789.900

    Yong Ma Magic Com Digital Eco Ceramic
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
Daftar Harga harga smc Terbaru March 2026
Yong Ma Magic Com SMC-7033Rp789.900
SMC RegulatorRp19.900
SMC Auto DrainRp399.900
SMC ChillerRp119.999.900
Yong Ma Magic Com JumboRp2.299.900
SMC Pressure GaugeRp42.900
SMC Refrigerated Air DryerRp21.999.900
SMC Seal KitRp27.900
SMC Air Filter+Regulator+LubricatorRp1.799.900
Yong Ma Magic Com Stainless SteelRp789.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)