Yong Ma Rice Cooker SMC-7033 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron Wing
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Rice Cooker yang elegan dan istimewa.
- Rice Cooker dengan kapasitas sebesar 2 liter, dapat menanak nasi untuk 11 porsi makan.
- Panci/Inner Pot dengan Ceramic Coating : Menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat, mudah dibersihkan dan ramah lingkungan.
- Terdapat pegangan pada panci yang anti panas sehingga Magic com aman dan mudah digunakan.
- Cook & Warm 3D Heating: Teknologi Yong Ma membuat nasi menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah basi, karena menggunakan sistem pemanasan 3D (3 sisi) yaitu pemanasan dari sisi atas, body dan heating plate.
- Multi pot: Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.
- Dilengkapi Multi pot, Multi pot cover, Scoop, Cup.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan