Beli harga sling baja 25mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  2. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  3. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-316
    Mulai

    Rp1.099.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-316
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  4. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  5. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  6. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  7. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  8. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  11. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  12. Legrand Lina 25 perforated plate
    Mulai

    Rp459.900

    Legrand Lina 25 perforated plate
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Protection: Galvanized
    • Perforated: Yes
    • Halogen Free: Yes
  13. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp49.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
  14. RE-TYPE Klip Kertas Trigonal
    Rating:
    60% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    RE-TYPE Klip Kertas Trigonal
    Deskripsi:
    Trigonal clips ukuran kecil terbuat dari baja kawat kualitas tinggi sehingga mengikat kertas lebih rapi.
  15. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga harga sling baja 25mm Terbaru March 2026
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-316Rp1.099.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
Joyko Label Price GunRp139.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesRp339.900
monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack KecilRp3.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)