Beli harga semprotan airbrush di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp149.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Weight (g): 16
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Working Pressure (MPa): (Standard) 03
    • Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
  2. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  3. Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.599.900

Daftar Harga harga semprotan airbrush Terbaru November 2026
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)Rp149.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900
Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)