Beli harga selang shower mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  2. aer Shower Dinding Model Bulat
    5%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  3. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  4. Wasser Shower Column with Shower Set
    Mulai

    Rp3.099.900

    Wasser Shower Column with Shower Set
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  5. Wasser Shower Head
    Mulai

    Rp889.900

    Wasser Shower Head
    atribut:
    • Packaging Type: Blister Package
  6. aer Kran Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp600.000

    aer Kran Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  7. aer Kran Shower Tanam Dinding Panas & Dingin
    Mulai

    Rp569.900

  8. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  9. CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)
    Mulai

    Rp16.999.900

  10. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  11. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  12. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  13. air Kran Double
    Mulai

    Rp159.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
  14. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
Daftar Harga harga selang shower mandi Terbaru October 2026
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp129.900
Wasser Shower Column with Shower SetRp3.099.900
Wasser Wall Mounted Shower Exclusive Column System With Swivel SpoutRp3.399.900
Wasser Shower HeadRp889.900
aer Kran Shower Panas & DinginRp600.000
aer Kran Shower Tanam Dinding Panas & DinginRp569.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)Rp16.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)