Beli harga selang fleksibel wastafel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cmatribut:
- Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Finishing: Chrome
- Handle: Baling
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
Daftar Harga harga selang fleksibel wastafel Terbaru April 2026
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid) | Rp339.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101554792-1.jpg)



/3cP101001120-2.jpg)
/P101001949-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)