Beli harga saklar kartu hotel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  3. Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Component
    Mulai

    Rp569.900

    Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Component
    atribut:
    • Product or Component Type: Tripping Component
    • Range of Product: EasyPact EXE
  4. Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  5. Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160H
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160H
    atribut:
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
    • Control Type: Toggle
    • Device Short Name: NSX160H
    • Performance Level: H 70 kA 415 V AC
    • Range: ComPacT
    • Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    • Utilization Category: Category A
Daftar Harga harga saklar kartu hotel Terbaru November 2026
Fingerspot Hotel Door Lock (Kunci Kartu Hotel)Rp1.899.900
Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)Rp16.900
Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping ComponentRp569.900
Broco Saklar Intermediate Galleo Series (Saklar Tukar Silang)Rp32.900
Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)Rp22.900
Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160HRp7.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)