Beli harga rotator laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DLAB Tube Rotator
    Mulai

    Rp15.999.900

    DLAB Tube Rotator
    atribut:
    • Applicable Model: Body
    • Motor: Brush motor
    • Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
    • Waterproof: IP21
  2. Benchmark Scientific Centrifuge
    Mulai

    Rp28.999.900

    Benchmark Scientific Centrifuge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161701
    • Adapters Included: None
    • Amps (A): 1
    • Capacity - Lab Equipment (mL): 8x15
    • Color: White
    • Display: Digital
    • For use with: Conical Tubes
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Item - Centrifuges: Centrifuge with Rotor
    • Lab Rotor Material: PTFE
    • Lab Rotor Type: Fixed
    • Material: Aluminium
    • Maximum Relative Centrifugal Force (xg): 5000
    • Maximum Speed Lab Equipment (rpm): 5000
    • Maximum Test Tube Volume (mL): 15
    • Motor Type: Brushless
    • Noise Reduction Rating NRR (dB): 19
    • Overall Depth (inch): 14.4
    • Overall Height (inch): 8.3
    • Overall Width (inch): 11.6
    • Product Type: Centrifuge
    • Programmable: Yes
    • Refrigerated: No
    • Rotor Dia. (inch): 8
    • Speed Control: Variable
    • Standards: CE
    • Type - Centrifuge: Benchtop
    • Voltage (V): 115 AC
  3. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  4. SOS Pembersih Lantai Jerigen
    Rating:
    97% of 100
    (48)
    Mulai

    Rp52.900

    SOS Pembersih Lantai Jerigen
    Deskripsi:
    Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
Daftar Harga harga rotator laboratorium Terbaru October 2026
DLAB Tube RotatorRp15.999.900
Benchmark Scientific CentrifugeRp28.999.900
VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFERp139.900
BEL-ART Magnetic Stirring BarRp88.900
SOS Pembersih Lantai JerigenRp52.900
CORNING Mixer Vortex (Pengocok Tabung)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)