Beli harga roof drain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interioratribut:
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette WiredDeskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette WirelessDeskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Onda PVC ValveDeskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- BRADY Ribbon Label PrinterDeskripsi:These single-color ribbons fit in a compatible Brady label printer. Ribbons are impregnated with ink for printing labels and tags, eliminating the need to install ink or printing fluid separately.
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- MAPEI Waterproofing Dak Atap & DindingDeskripsi:Bahan pelapis kedap air yang siap pakai, dengan bahan dasar cair /pasta untuk permukaan yang terbuka.atribut:
- Color: Grey
- Packaging: Bucket
- Panasonic High Pressure FanDeskripsi:High pressure series Blade size = 250mm Single phase Reversible High performance motor Air volume = 1,150m3/hatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe FittingDeskripsi:Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.atribut:
- Finish/Coating: Galvanized
- Ariston Water Heater ElectricDeskripsi:Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yesatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
- Maximum Work Temperature (°C): 80
- Cold Water Temperature (°C): 28
- Water Temperature Output (°C): 70
- Capacity (L): 30
- Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
- Power (W): 500
- Protection Index: IPX1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- ALDERON Talang AirDeskripsi:Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon merupakan produk premium dari PT. Unipack Plasindo yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan customer khususnya dalam menangani sistem pembuangan air hujan. Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon diproduksi dari bahan uPVC yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan resistensi terhadap radiasi UV, serta hadir dengan inovasi desain yang unik sehingga memperkokoh dan meningkatkan kualitasnyaKEUNGGULAN & MANFAAT :-Kuat, Kokoh dan Tahan Lama-Tahan Cuaca & Korosi-Ramah Lingkungan Dapat Didaur Ulang-Desain Minimalis & InovatifAKSESORIS TAMBAHAN :-Klem Pipa Kotak-Sambungan Talang-Sambungan Pipa Kotak-Sambungan Pipa Bulat-Pengait Talang-Siku Lateral 45 derajat-Siku Lateral 90 derajat
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga harga roof drain Terbaru February 2026
| RIDGID Mesin Drum | Rp17.999.900 |
| Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interior | Rp75.900 |
| Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired | Rp4.199.900 |
| Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wireless | Rp23.999.900 |
| Onda PVC Valve | Rp20.900 |
| BRADY Ribbon Label Printer | Rp719.900 |
| NIPPON PAINT Pylox Basics | Rp28.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| MAPEI Waterproofing Dak Atap & Dinding | Rp369.900 |
| Panasonic High Pressure Fan | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/0cP101000012-28.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)